text.skipToContent text.skipToNavigation

TX/Pin Flachrundkopf-Zylindermutter Rostfreistahl A2 M8X30

Artikelnummer
Länge
Marke Fabory
Antriebsart Hexalobular socket/pin
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Länge 30 mm
Marke Fabory
Antriebsart Hexalobular socket/pin
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 12.55
Info
  • Tooling available on request
Warennummer

Maße

b 25
d-D M8
d1 10
dk (max.) 14.3
k (max.) 5
L (mm) 30

Artikelnummern

Artikelnummer 51216.080.030
EAN 8712423035096
UBB 500662893022
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.