text.skipToContent text.skipToNavigation

TX/Pin Flachrundkopf-Zylindermutter Rostfreistahl A2 M4X10

Artikelnummer
Länge
Marke Fabory
Antriebsart Hexalobular socket/pin
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Länge 10 mm
Marke Fabory
Antriebsart Hexalobular socket/pin
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 1.95
Info
  • Tooling available on request
Warennummer

Maße

b 6
d-D M4
d1 5.2
dk (max.) 10
k (max.) 2.8
L (mm) 10

Artikelnummern

Artikelnummer 51216.040.010
EAN 8712423035041
UBB 500662892529
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.