text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 8.8 mm HSS-Co cylinder shank extr


Cod Articol 3M868267
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 40
Suitable for plastic Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Ambalat la 1

Specificații

Total length (mm) 84
Diameter drill (mm) 8.8
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 40
Suitable for plastic Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Suitable for nonferrous metals Yes
Cutting material HSS-E
Tip angle (°) 118
Shank shape Cylindrical
Cutting direction Right
Spiral drill Yes
Brand Promat
Commodity code 82075060

Numerele articolelor

Cod Articol 3M868267
EAN 4015448526599
UBB 500581828125
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 4000862507
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.