text.skipToContent text.skipToNavigation

Tellerschrauben mit Scheibe und Mutter UNC ASME B18.3 Stahllegierung ASTM F835 Elektrolytisch verzinkt #8-32X1 Inch

Spezifikationen

Durchmesser NO.8
Länge 1 Inch
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Stahllegierung
Material technisch ASTM F835
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Unie Gewinde grob
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.

Maße

A 0.312
H 0.087
J 0.09375
Threads per inch 32

Normen

ASME B18.3

Artikelnummern

Artikelnummer U07151.016.0100
EAN 8715492889027
UBB 500621002897
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.