Tellerfedern
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
Scheiben und Ringe
Tellerfedern
36450
36450.208.007
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
Tellerfedern, für kritische Anwendungen Stahl Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Phosphatiert 20X8,2X0,7MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
dₑ
20
di
8.2
Material
Stahl
Material technisch
Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Außendurchm.
20
Oberfläche
Phosphatiert
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
8.2 mm
dₑ
20
di
8.2
Material
Stahl
Material technisch
Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Außendurchm.
20
Oberfläche
Phosphatiert
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Disc springs are mostly used in critical applications with safety first. Similar applications can be found in for example safety torque limiter clutches, hinge stiffeners and applications of constant roll pressure. Because of the right combination c.q. stacking of the disc springs the elasticity and/or deflection can be dosed accurately. The technical specifications of these disc springs meet the highest expectations with reference to the static and dynamic load. They exceed the requirements of DIN 2093.
Material group 1: t
1,25 from steel Ck 67.
Material group 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 from steel 50 Cr V4.
Material group 3: 6,0 > t ≤ 14,0 from steel 50 Cr V4.
Fatique fractures can be largely prevented because the disc springs of material group 2 and 3 have machined edges.
F = spring force in Newton at a deflection s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
For the calculation of disc springs, see DIN 2092.
Extensive technical data available on request.
Maße
di (H12)
8.2
D (mm)
8.2
F
569
l0
1.35
Wandstärke t
0.7
Thickness
0.7
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
36450.208.007
EAN
8715492762054
UBB
950357494315
UNSPSC
31161811
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen