text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 50 mm HSS file ground MK4


Artikelnummer 2W390943
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 220
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 369
Durchmesser des Bohrers (mm) 50
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 220
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Morsekonus
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 2W390943
EAN 4015448576129
UBB 500751682401
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 2000861752
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.