text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 42 mm HSS file ground MK4


Artikelnummer 9W759964
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 205
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 354
Durchmesser des Bohrers (mm) 42
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 205
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Morsekonus
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 9W759964
EAN 4015448576006
UBB 500751681338
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 2000861736
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.