text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 31.5 mm HSS profile ground MK3 PROMA


Položka č. 6C442797
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 9
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Ambalat la 1

Technické údaje

Gesamtlänge (mm) 32
Durchmesser des Bohrers (mm) 45778
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 9
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Oxxa Eco line Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 6C442797
EAN 4015448576082
UBB 500751682161
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000861749
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.