text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 9.5 mm HSS file ground cylinder s


Artikelnummer 3F164200
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 115
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 175
Durchmesser des Bohrers (mm) 45786
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 115
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 3F164200
EAN 4015448572510
UBB 500751649913
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 2000861095
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.