text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3.2 mm HSS profile ground cylinder s


Artikelnummer 3R761138
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 78
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 119
Durchmesser des Bohrers (mm) 4
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 78
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 3R761138
EAN 4015448572091
UBB 500751646117
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 2000861040
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.