text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 7.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface s


HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130 degrees. Profile-ground with crosswise grinding. Right-hand cutting. For drilling even under maximum thermal stresses. With 3-surface shank - prevents spinning in the drill chuck. For materials with high alloy content and strengths above 800 N/mm²

Artikelnummer 1V379925
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 69
Geeignet für Stahl Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 109
Durchmesser des Bohrers (mm) 45784
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 69
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Andere
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130 degrees. Profile-ground with crosswise grinding. Right-hand cutting. For drilling even under maximum thermal stresses. With 3-surface shank - prevents spinning in the drill chuck. For materials with high alloy content and strengths above 800 N/mm²

Artikelnummern

Artikelnummer 1V379925
EAN 4015448582311
UBB 500751737866
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 2000862998
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.