text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 12 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sh


Artikelnummer 8M679946
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 101
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 151
Durchmesser des Bohrers (mm) 12
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 101
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Andere
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Oxxa Eco line Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 8M679946
EAN 4015448582427
UBB 500751738856
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 2000863008
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.