text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.2 mm HSS profile ground cylinder s


Artikelnummer 6V976158
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 81
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 125
Durchmesser des Bohrers (mm) 45816
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 81
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 6V976158
EAN 4015448997009
UBB 500751612788
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 2000860486
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.