text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.1 mm HSS profile ground TiN cylind


Artikelnummer 5O772656
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 120
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 178
Durchmesser des Bohrers (mm) 45792
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 120
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 5O772656
EAN 4015448578659
UBB 500751704932
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 2000862255
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.