text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 6.6 mm HSS profile ground cylinder s


Artikelnummer 1K633536
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 69
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 109
Durchmesser des Bohrers (mm) 45906
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 69
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 1K633536
EAN 4015448996811
UBB 500751611046
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 2000860469
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.