text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 5.8 mm HSS profile ground cylinder s


Artikelnummer 2S037041
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 57
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 93
Durchmesser des Bohrers (mm) 45874
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 57
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 2S037041
EAN 4015448996682
UBB 500751609990
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 2000860458
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.