text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 4.8 mm HSS profile ground TiN cylind


Artikelnummer 4A475148
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 52
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 86
Durchmesser des Bohrers (mm) 45873
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 52
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Oxxa Eco line Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 4A475148
EAN 4015448577942
UBB 500751698597
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 2000862148
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.