text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 3 mm HSS profile ground TiN cylinder


Artikelnummer 1F162370
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 33
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 61
Durchmesser des Bohrers (mm) 3
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 33
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 1F162370
EAN 4015448577744
UBB 500751696773
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 2000862130
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.