text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 17 mm HSS profile ground offset shan


Artikelnummer 3D268600
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 13
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 125
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 184
Durchmesser des Bohrers (mm) 17
Durchmesser des Schachts (mm) 13
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 125
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Andere
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 3D268600
EAN 4015448995951
UBB 500751603381
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 2000860166
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.