text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 17.5 mm HSS profile ground offset sh


Artikelnummer 6F595974
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 10
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 30
Durchmesser des Bohrers (mm) 0.8
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 10
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 6F595974
EAN 4015448996132
UBB 500751604942
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 2000860408
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.