text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 16 mm HSS profile ground offset shan


Artikelnummer 0D304837
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 13
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 130
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 191
Durchmesser des Bohrers (mm) 45794
Durchmesser des Schachts (mm) 13
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 130
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Andere
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Oxxa Eco line Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 0D304837
EAN 4015448995968
UBB 500751603464
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 2000860167
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.