text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 0.7 mm HSS profile ground cylinder s


HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron

Article number 8X704530
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 9
Geeignet für Stahl Ja
Packed per 1

Specifications

Gesamtlänge (mm) 28
Durchmesser des Bohrers (mm) 0.7
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 9
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Tecwerk

Description

HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron

Article numbers

Article number 8X704530
EAN 4015448996125
UBB 500751604868
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  2000860407
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.