text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 8.5 mm HSS-Co TiN cylinder shank


Artikelnummer 0F922555
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 63
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 101
Durchmesser des Bohrers (mm) 45783
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 63
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Oxxa Eco line Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 0F922555
EAN 4015448581253
UBB 500751728204
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 2000862675
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.