text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Thread former DIN 2174 (DIN 371) M6 shape C HSS-Co TiN 6HX with lubrication groo


HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Artikelnummer 4H545237
Gewindelänge (mm) 19
Gesamtlänge (mm) 80
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gewindelänge (mm) 19
Gesamtlänge (mm) 80
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1
Gewindegröße 6
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Vierkantschlüssel (mm) 45904
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Artikelnummern

Artikelnummer 4H545237
EAN 4015448597025
UBB 500751869453
UNSPSC 31161708
Hersteller Artikel Nr 2000867619
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.