text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Thread former DIN 2174 (DIN 371) M3 shape C HSS-Co TiN 6HX w/o lubrication groov


HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Artikelnummer 7Q422993
Gewindelänge (mm) 11
Gesamtlänge (mm) 56
Durchmesser des Schachts (mm) 45780
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gewindelänge (mm) 11
Gesamtlänge (mm) 56
Durchmesser des Schachts (mm) 45780
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.5
Gewindegröße 3
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Vierkantschlüssel (mm) 45840
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Artikelnummern

Artikelnummer 7Q422993
EAN 4015448596929
UBB 500751868539
UNSPSC 31161708
Hersteller Artikel Nr 2000867610
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.