text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Table trolley 2 platforms L 1000 x W 700mm pigeon blue, RAL 5014 load cap.600 kg


Welded tubular steel and steel profile. Powder-coated, pigeon blue, RAL 5014 long-lasting surface protection, impact- and scratch-proof. Plywood board loading surfaces with beech finish. 2 swivel castors with brakes and 2 fixed castors, TPE tyres. Deep groove ball bearing hubs. Load-bearing capacity of upper loading area 200 kg

Artikelnummer 0D973877
Breite 700
Höhe 900
Länge (mm) 1000
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 700
Höhe 900
Länge (mm) 1000

Beschreibung

Welded tubular steel and steel profile. Powder-coated, pigeon blue, RAL 5014 long-lasting surface protection, impact- and scratch-proof. Plywood board loading surfaces with beech finish. 2 swivel castors with brakes and 2 fixed castors, TPE tyres. Deep groove ball bearing hubs. Load-bearing capacity of upper loading area 200 kg

Artikelnummern

Artikelnummer 0D973877
EAN 4015448951025
UBB 500751217448
UNSPSC 24101509
Hersteller Artikel Nr 2000444116
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.