text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Short machine tap DIN 352 shape B M6 x 1 mm HSS-Co ISO2 (6H)


Artikelnummer 7O663893
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 19
Gesamtlänge (mm) 56
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1
Gewindegröße 6
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 19
Gesamtlänge (mm) 56
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1
Gewindegröße 6
Werkstoff Schneiden Andere
Vierkantschlüssel (mm) 45904
Marke Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 7O663893
EAN 4015448640714
UBB 500751851527
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867325
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.