text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Short machine tap DIN 352 shape B M4 x 0.7 mm HSS-Co ISO2 (6H)


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Artikelnummer 6R882880
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 13
Gesamtlänge (mm) 45
Durchmesser des Schachts (mm) 45781
Gewindeart Metrisch
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 13
Gesamtlänge (mm) 45
Durchmesser des Schachts (mm) 45781
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.7000000000000001
Gewindegröße 4
Werkstoff Schneiden Andere
Vierkantschlüssel (mm) 45750
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Artikelnummern

Artikelnummer 6R882880
EAN 4015448640691
UBB 500751851378
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867323
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.