text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Non-woven abrasive fabric roll length 10 m width 120 mm very fine reddish brown


Artikelnummer 5X477167
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 10000
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Partikel-Typ Andere
Oxxa Eco line Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 10000
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Partikel-Typ Andere
Oxxa Eco line Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 5X477167
EAN 4015448986560
UBB 500751520387
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 2000844248
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.