text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC spotting drill nominal diameter 12 mm HSS-Co 90 deg


HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Artikelnummer 4B695700
Gesamtlänge (mm) 102
Nenndurchmesser (mm) 12
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 90
Schnittrichtung Rechts
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 102
Nenndurchmesser (mm) 12
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 90
Schnittrichtung Rechts
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Artikelnummern

Artikelnummer 4B695700
EAN 4015448995647
UBB 500751600494
UNSPSC 23153301
Hersteller Artikel Nr 2000860112
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.