text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Milling pin WRC dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm carbide cross serration


Carbide. With cross-cut (according to DIN MX). Shank Ø 6 mm

Artikelnummer 1K579529
Form des Kopfes Zylinder mit Kugelkopf
Gesamtlänge (mm) 65
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Arbeitslänge (mm) 25
Verzahnung Kreuz (X)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form des Kopfes Zylinder mit Kugelkopf
Gesamtlänge (mm) 65
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Arbeitslänge (mm) 25
Verzahnung Kreuz (X)
Werkstoff Schneiden Andere
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 12
Kopfform nach DIN 8032 WRC
Marke Tecwerk

Beschreibung

Carbide. With cross-cut (according to DIN MX). Shank Ø 6 mm

Artikelnummern

Artikelnummer 1K579529
EAN 4015448599753
UBB 500751895920
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 2000868664
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.