text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Milling pin SKM dm 6 mm head length 13 mm shank dm 3 mm carbide cross serration


Artikelnummer 9X606732
Form des Kopfes Spitzkegel
Gesamtlänge (mm) 43
Durchmesser des Schachts (mm) 3
Arbeitslänge (mm) 13
Verzahnung Kreuz (X)
Werkstoff Schneiden Andere
Mit Schacht Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form des Kopfes Spitzkegel
Gesamtlänge (mm) 43
Durchmesser des Schachts (mm) 3
Arbeitslänge (mm) 13
Verzahnung Kreuz (X)
Werkstoff Schneiden Andere
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 6
Kopfform nach DIN 8032 SKM
Marke Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 9X606732
EAN 4015448599593
UBB 500751894519
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 2000868331
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.