text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156C VA G 1/2 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228


HSS-Co. Shape C. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For blind hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Artikelnummer 8W053581
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 20
Gesamtlänge (mm) 125
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Gewindeart Gas-Gewinde
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 20
Gesamtlänge (mm) 125
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Gewindeart Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Gewinde pro Zoll 14
Vierkantschlüssel (mm) 12
Linksgewinde Nein
Gewindegröße (Zoll) 1/2 Zoll
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS-Co. Shape C. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For blind hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Artikelnummern

Artikelnummer 8W053581
EAN 4015448596868
UBB 500751868125
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867569
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.