text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Machine tap DIN 5156C G 1/4 inch x19 HSS-Co ISO 228


Artikelnummer 8V031305
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Gewindeart Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Gewindeart Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Gewinde pro Zoll 19
Vierkantschlüssel (mm) 9
Linksgewinde Nein
Gewindegröße (Zoll) 3/8 Zoll
Marke Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 8V031305
EAN 4015448819110
UBB 500751864322
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867512
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.