text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B VA G 3/4 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228


HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For through-hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Artikelnummer 6E785246
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 26
Gesamtlänge (mm) 140
Durchmesser des Schachts (mm) 20
Gewindeart Gas-Gewinde
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 26
Gesamtlänge (mm) 140
Durchmesser des Schachts (mm) 20
Gewindeart Gas-Gewinde
Werkstoff Schneiden Andere
Gewinde pro Zoll 14
Vierkantschlüssel (mm) 16
Gewindegröße (Zoll) Andere
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For through-hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Artikelnummern

Artikelnummer 6E785246
EAN 4015448610977
UBB 500751862912
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867498
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.