text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 1/2 inch x14 HSS-Co vap. ISO 228


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numéro d'article 2W310616
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 25
Gesamtlänge (mm) 125
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Gewindeart Gas-Gewinde
Emballé par 1

Spécifications

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 25
Gesamtlänge (mm) 125
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Gewindeart Gas-Gewinde
Werkstoff Schneiden Andere
Gewinde pro Zoll 14
Vierkantschlüssel (mm) 12
Gewindegröße (Zoll) 1/2 Zoll
Marke Tecwerk

La description

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W310616
EAN 4015448819615
UBB 500751889824
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867944
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.