text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376C M27 x 3 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Artikelnummer 6L101423
Marke Tecwerk
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Artikelnummern

Artikelnummer 6L101423
EAN 4015448818779
UBB 500751855171
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867391
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.