text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B VA M14 x 2 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H


HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Artikelnummer 8Z150968
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 24
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Gewindeart Metrisch
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 24
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 2
Gewindegröße 14
Werkstoff Schneiden Andere
Vierkantschlüssel (mm) 9
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Artikelnummern

Artikelnummer 8Z150968
EAN 4015448610748
UBB 500751853432
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867354
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.