text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B VA M12 x 1.75 mm HSS-Co TiCN 6H


HSS-Co. Shape B. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numéro d'article 6H389896
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 9
Gewindeart Metrisch
Emballé par 1

Spécifications

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 9
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 27395
Gewindegröße 12
Werkstoff Schneiden Andere
Vierkantschlüssel (mm) 7
Marke Tecwerk

La description

HSS-Co. Shape B. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numéros d'articles

Numéro d'article 6H389896
EAN 4015448596028
UBB 500751857078
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867427
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.