text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M12 x 1.75 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Artikelnummer 6N722214
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 24
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 9
Gewindeart Metrisch
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 24
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 9
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 27395
Gewindegröße 12
Werkstoff Schneiden Andere
Vierkantschlüssel (mm) 7
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Artikelnummern

Artikelnummer 6N722214
EAN 4015448819288
UBB 500751871178
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867684
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.