text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B AL M16 x 2 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape B. Type AL. Yellow ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For long-chipping, soft materials

Artikelnummer 0F458540
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 24
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Gewindeart Metrisch
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 24
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 2
Gewindegröße 16
Werkstoff Schneiden Andere
Vierkantschlüssel (mm) 9
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS-Co. Shape B. Type AL. Yellow ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For long-chipping, soft materials

Artikelnummern

Artikelnummer 0F458540
EAN 4015448640813
UBB 500751854422
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867376
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.