text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M14 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H


Artikelnummer 9N355386
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Gewindeart Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Gewindeart Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Gewinde pro Zoll 19
Vierkantschlüssel (mm) 9
Linksgewinde Nein
Gewindegröße (Zoll) 1/4 Zoll
Oxxa Eco line Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 9N355386
EAN 4015448819653
UBB 500751890228
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867954
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.