Maschinengewindebohrer
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Bearbeitung
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
3F078255
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
TECWERK Machine tap DIN 374B M30 x 2 mm HSS-Co 6H
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
3F078255
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
14
Gesamtlänge (mm)
70
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.8
Gewindegröße
5
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Verwandte Produkte
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
14
Gesamtlänge (mm)
70
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.8
Gewindegröße
5
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
45
Vierkantschlüssel (mm)
45904
Linksgewinde
Nein
Oxxa Eco line
Tecwerk
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3F078255
EAN
4015448640509
UBB
500751848663
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
2000867295