text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374B M14 x 1 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. With spiral point for through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Artikelnummer 6R293312
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Gewindeart Metrisch
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1
Gewindegröße 14
Werkstoff Schneiden Andere
Vierkantschlüssel (mm) 9
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. With spiral point for through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Artikelnummern

Artikelnummer 6R293312
EAN 4015448595038
UBB 500751844373
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867231
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.