text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Machine tap DIN 374B M12 x 1.5 mm HSS-Co 6H


Artikelnummer 8W770374
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 24
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 7
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 45658
Gewindegröße 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 24
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 7
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 45658
Gewindegröße 10
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Vierkantschlüssel (mm) 45782
Linksgewinde Nein
Marke Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 8W770374
EAN 4015448818915
UBB 500751861500
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867484
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.