text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374B M12 x 1.25 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. With spiral point for through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Artikelnummer 3B331063
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 9
Gewindeart Metrisch
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 9
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 45658
Gewindegröße 12
Werkstoff Schneiden Andere
Vierkantschlüssel (mm) 7
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. With spiral point for through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Artikelnummern

Artikelnummer 3B331063
EAN 4015448596349
UBB 500751860361
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867471
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.