text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C VA M4 x 0.7 mm HSS-Co TiCN 6H


HSS-Co. Shape C. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numéro d'article 8E957338
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 45785
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 45781
Gewindeart Metrisch
Emballé par 1

Spécifications

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 45785
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 45781
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.7000000000000001
Gewindegröße 4
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Vierkantschlüssel (mm) 45750
Linksgewinde Nein

La description

HSS-Co. Shape C. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numéros d'articles

Numéro d'article 8E957338
EAN 4015448597674
UBB 500751878447
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867775
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.