text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M8 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Artikelnummer 2J274549
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 15
Gesamtlänge (mm) 90
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Gewindeart Metrisch
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 15
Gesamtlänge (mm) 90
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 45658
Gewindegröße 8
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Vierkantschlüssel (mm) 45694
Linksgewinde Nein
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Artikelnummern

Artikelnummer 2J274549
EAN 4015448819349
UBB 500751871822
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867691
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.