text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Artikelnummer 6C486012
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 15
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 15
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.8
Gewindegröße 5
Werkstoff Schneiden Andere
Vierkantschlüssel (mm) 45904

Beschreibung

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Artikelnummern

Artikelnummer 6C486012
EAN 4015448819240
UBB 500751870758
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867680
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.