text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Lever-action reversible ratchet 1/2 inch 72 teeth reverse lever


12.5 mm (1/2″) square drive. With 2-component handle. CV steel. Socket-locking function with push-button release. Chrome-plated

Artikelnummer 2I690261
Länge (m) 250
Werkstoff Stahl
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Handgriff Ja
Größe des Anschlusses (mm) 45789
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (m) 250
Werkstoff Stahl
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Handgriff Ja
Größe des Anschlusses (mm) 45789
Rückschwenkbarer Winkel (°) 5
Umkehrbar Ja
Verriegelung der Buchse Ja
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja

Beschreibung

12.5 mm (1/2″) square drive. With 2-component handle. CV steel. Socket-locking function with push-button release. Chrome-plated

Artikelnummern

Artikelnummer 2I690261
EAN 4015448966159
UBB 500751348045
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 2000821238
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.